klešče za notranje pritrdilne obroče 305-500 mm

Št. art.: 6707230
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6707230
    EAN/GTIN 4010886670729
    Številka proizvajalca 6707230

    Opis

    Opis:

    Za vrtine
    Vključuje 6 različnih konic (podrobna navodila so priložena kleščam)
    Z uporabo ustrezno širokega para konic je obroč varno pritrjen pred dejanskim potegom klešč. Tako se izognete nepotrebnemu prostemu teku in obroč lahko popolnoma odprete.
    Posebno vzporedno vodenje držalnih konic in njihovo razbremenilno brušenje v smeri pritiska omogočata varno vpenjanje obroča.

    Lastnosti:

    • Vrste spojev [mm]: vgrajen spoj
    • Skupna dolžina [mm]: 705 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: Potapljaška izolirana
    • Postopek kaljenja [mm]: Kaljeno v olju in kaljeno
    • Površina: črna
    • Ø konice: 5,9 mm
    • Premer gredi [mm]: 305-500
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico