Rezervna konica 5 J

Št. art.: 5703620
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5703620
EAN/GTIN 4010886570364
Številka proizvajalca 5703620
L-število L60160 6063

Opis

Opis:

Pomoč pri izbiri:
Razdalja odprtin nezaprtega zadrževalnega obroča je običajno med 80 in 140 mm
Na konicah za razpiranje obročev se zamenjujeta glede na širino odprtine nezaprtega obroča
Širina odprtine 140 do 125 mm: kombinirani konici št. E-8005 1 J in št. E-8005 2 J
Širina odpiranja od 125 do 110 mm: kombinirana konica št. E-8005 1 J in št. E-8005 4 J
Širina odpiranja od 110 do 95 mm: kombinirana konica št. E-8005 3 J in št. E-8005 4 J
Širina odpiranja od 95 do 80 mm: kombinirana konica št. E-8005 5 J in št. E-8005 6 J

Lastnosti:

  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico