Komplet klešč KBZ.SEITS.FLARU. 3K 3 kosi

Št. art.: 6701110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6701110
    EAN/GTIN 4010886670118
    Številka proizvajalca 6701110
    L-število L60160 1852

    Opis

    Opis:

    Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
    Izvedba JC = kromirana, z dvokomponentnimi ročaji

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 156 mm
    • Skupna višina [mm]: 30 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Izvedba brez iskrenja: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico