{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 1578 A ESD Micro | |
Širina konice b | 4 mm | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Debelina konice a | 0,8 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 177 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijači | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 669900 4 | |
EAN/GTIN | 4013288039101 | |
Številka proizvajalca | 05030107001 |