Izvijač za elektroniko, ploščati Kraftform-Micro, ESD, Širina konice b: 1,2mm

Št. art.: 669900 1,2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 1578 A ESD Micro
Širina konice b 1,2 mm
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Debelina konice a 0,25 mm
Dolžina rezila 40 mm
celotna dolžina 137 mm
Pogonski profil Ploščati izvijači
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669900 1,2
EAN/GTIN 4013288191403
Številka proizvajalca 05030100001
Proizvajalec Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan večkomponenten ročaj z vrtljivo kapo.
Steblo iz kakovostnega orodnega jekla, površina mat kromirana, konice so črne barve.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico