Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, Classic v celoti izoliran, Število izvijačev: 3

Št. art.: 668381 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Število izvijačev 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668381 3
EAN/GTIN 7610733064519
Številka proizvajalca 5545.

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Obseg dobave:

po 1 izvijač art. 668380: Vel. 1; 2; 3

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, Classic v celoti izoliran, Število izvijačev: 3

Garnitura izvijačev za elektrikarje za profil Pozidriv, Classic v celoti izoliran, Število izvijačev: 3

po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
33,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
163 kosov na zalogi
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Pozidriv Izvijač Pozidriv
Število izvijačev 3 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico