Izvijač za elektrikarje za profil Pozidriv, Classic v celoti izoliran 3

Št. art.: 668380 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Velikost križne zareze 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 5,3−7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 270 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668380 3
EAN/GTIN 7610733064502
Številka proizvajalca 5192.3-150

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za elektrikarje za profil Pozidriv, Classic v celoti izoliran 3

Izvijač za elektrikarje za profil Pozidriv, Classic v celoti izoliran 3

po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
8,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač Pozidriv Izvijač Pozidriv
za ⌀ vijaka 5,3−7,2 mm 5,3–7,2 mm
celotna dolžina 270 mm 270 mm
Dolžina rezila 150 mm 150 mm
Velikost križne zareze 3 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico