{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 918 SPZ | |
Velikost križne zareze | 2 | |
za ⌀ vijaka | 3,1–5,2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 205 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 10 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Kapa za udarjanje | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668305 2 | |
EAN/GTIN | 4013288017789 | |
Številka proizvajalca | 05017052001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Pozidriv s kapo za udarjanje, Velikost križne zareze: 2
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.085 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 3,1–5,2 mm | 3,1−5,2 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Kapa za udarjanje | da | ne |
6-kotnik za pomoč s ključem | 10 mm | 10 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |