Izvijač za profil Pozidriv, s steblom iz okroglega jekla 2S

Št. art.: 668270 2S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 355 PZ Stubby
Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1–5,2 mm
Dolžina rezila 25 mm
celotna dolžina 79 mm
Konica črna
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Pogonski 6-kotnik da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668270 2S
EAN/GTIN 4013288212207
Številka proizvajalca 05008854001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami olajšuje prenašanje vrtilnega momenta, kar je dobro za dlani in roke.
Steblo Wera Lasertip iz visokolegiranega posebnega jekla z mikro grobim delom konice proti zdrsu, kemično nikljano. (vel. 0; 1S; 2S brez konice Lasertip, s črno konico proti zdrsu).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico