{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Classic | |
Velikost križne zareze | 2 | |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 215 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 668200 2 | |
EAN/GTIN | 7610733204083 | |
Številka proizvajalca | 192.2-100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Pozidriv, z ročajem iz umetne mase, Velikost križne zareze: 2
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
8,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
289 kosov na zalogi
4,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač Pozidriv | Izvijač Pozidriv |
za ⌀ vijaka | 3,1 − 5,2 mm | 3,1–5,2 mm |
celotna dolžina | 215 mm | 207 mm |
Dolžina rezila | 100 mm | 100 mm |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |