Izvijač za profil Phillips, z močnim ročajem „multicraft“ 1

Št. art.: 668100 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija multicraft
Velikost križne zareze 1
za ⌀ vijaka 2,1 − 3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 180 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668100 1
EAN/GTIN 7610733086634
Številka proizvajalca 6190.1-80

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“ iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico