Garnitura izvijačev za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 3

Št. art.: 667706 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.693 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število izvijačev 3
    Pogonski profil Izvijač Pozidriv
    Izvedba držala okrogle
    Kapa za udarjanje Ne
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
    Površina ponikljano, kromirano
    Konica črna
    Pogonski 6-kotnik Da
    Vrtljiva kapa Ne
    kratki izvijači Ne
    steblo do konca ročaja Ne
    spredaj zmanjšan ⌀ konice Ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 667706 3
    EAN/GTIN 4067263013600
    Številka proizvajalca 667706 3

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
    V velikosti 2 in 3 s 6-kotnim nastavkom za pomoč pri uporabi ključev.

    Vsebina:

    po 1 izvijač art. 667702: Vel. 1; 2; 3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico