Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene, Velikost križne zareze: 1

Št. art.: 667702 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
2.614 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost križne zareze 1
Material Kromvanadijevo jeklo
za ⌀ vijaka 2,1−3 mm
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 175 mm
Konica črna
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Izvedba držala okrogle
Kapa za udarjanje ne
Material ročaja Dvokomponentna prevleka Haptoprene
Površina ponikljano, kromirano
kratki izvijači ne
spredaj zmanjšan ⌀ konice ne
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667702 1
EAN/GTIN 4067263013570
Številka proizvajalca 667702 1

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico