{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost križne zareze | 2 | |
za ⌀ vijaka | 3,1−5,2 mm | |
Dolžina rezila | 100 mm | |
celotna dolžina | 205 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 10 mm | |
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667690 2 | |
EAN/GTIN | 4045197923158 | |
Številka proizvajalca | 667690 2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač za profil Phillips, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene 2
po ponudbi
Na zalogi
287 kosov na zalogi
9,25 €
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Izvijač za profil Phillips | Izvijač za profil Phillips |
za ⌀ vijaka | 3,1−5,2 | 3,1 − 5,2 |
celotna dolžina | 205 | 205 |
Dolžina rezila | 100 | 100 |
Velikost križne zareze | 2 | 2 |
6-kotnik za pomoč s ključem | 10 | 10 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |