{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 932/6 | |
Kapa za udarjanje | da, razen ploščati vel. 3,5 | |
Število izvijačev | 6 | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips | |
Izvedba držala | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem, z integrirano mehko cono (razen ploščata konica vel. 3,5) | |
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem. | |
Pogonski 6-kotnik | da | |
steblo do konca ročaja | da | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 667270 4/2 | |
EAN/GTIN | 4013288101891 | |
Številka proizvajalca | 05018282001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Garnitura izvijačev, Število izvijačev: 4/2
po ponudbi
Na zalogi
514 kosov na zalogi
51,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
28,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
484 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
65 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips | Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips | Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips | Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv |
Število izvijačev | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pogonski 6-kotnik | da | ne | ||
steblo do konca ročaja | da | |||
Material ročaja | ročaj iz umetne mase, odporen proti udarcem. | Haptoprene | ||
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač | Izvijač |