Garnitura izvijačev za elektroniko Kraftform-Micro 25

Št. art.: 667170 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Micro Big Pack 1
Pogonski profil Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®; Izvijač TORX-PLUS®; 6-kotni nasadni ključ; Ploščati izvijač; Izvijač za profil Microstix®; 6-kotni izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667170 25
EAN/GTIN 4013288209580
Številka proizvajalca 05134000001

Opis

Izvedba:

Ročaj z vrtljivo centrirno kapo in cono za hitro vijačenje. Steblo iz posebnega jekla.
Garnitura „Big Pack“, 25-delna, v tekstilni torbici.

Obseg dobave:

25-delno v tekstilni torbici.
Po 1 izvijač za profil Phillips art, vel. 000; 00; 0.
Po 1 izvijač za profil Torx® vel. TX1; TX3.
Po 1 izvijač za profil Torx® s funkcijo držanja vel. TX5; TX6; TX7; TX8; TX10.
1 izvijač za profil TorxPlus® vel. 1IPR.
Po 1 izvijač za notranji šestkotnik art. 627470, vel. 0,9; 1,3; 1,5; 2.
Po 1 ploščati izvijač vel. 1,0; 1,8; 2,0; 2,5; 2,5; 3,0.
Po 1 nasadni ključ izvijač za zunanji šestkotnik vel. 4; 5,5.
1 izvijač za Microstix® vel. m × 40 mm.
1 ročica za dviganje komponent 3,5×50 mm.

Opomba:

25-delna garnitura ESD „Big Pack“ je na voljo v naši spletni trgovini pod art. 669924, vel. 25.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli