Garnitura izvijačev za elektrikarje, 6-delna ploščati in Phillips, SLIM steblo, v celoti izoliran 4/2

Št. art.: 666986 4/2
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
790 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število izvijačev 6
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 666986 4/2
EAN/GTIN 4067263116462
Številka proizvajalca 666986 4/2

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Steblo iz krom-vanadijevega jekla, v celoti izolirano za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.
S SLIM steblom = zmanjšan premer stebla in izolacije za nizko ležeče vijačne in vzmetne elemente (⌀ izolacije = ⌀ stebla).

Obseg dobave:

Po 1 ploščati izvijač art. 662902, vel. 2,5; 3,5; 4; 5,5.
Po 1 izvijač za profil Phillips št. 668902 vel. 1 in 2.