Električarski izvijač za profil z režo, z dvokomponentnim ročajem Haptoprene SLIM steblo v celoti izolirano 4 mm

Št. art.: 662902 4
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
3.000 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Električna izolacija VDE 1000 V
Debelina konice a 0,8 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 200 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 662902 4
EAN/GTIN 4067263116301
Številka proizvajalca 662902 4

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ergonomično oblikovan močni ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla.

S SLIM steblom = zmanjšan premer stebla in izolacije za nizko ležeče vijačne in vzmetne elemente (Ø izolacije = Ø stebla)

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico