{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 3 mm | |
Debelina konice a | 0,5 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 173 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 664410 3 | |
EAN/GTIN | 7610733268214 | |
Številka proizvajalca | 8128.3,0-80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektroniko, ploščati 3 mm
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
771 kosov na zalogi
3,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 173 | 167 |
Dolžina rezila | 80 | 80 |
Širina konice b | 3 | 3 |
Debelina konice a | 0,5 | 0,5 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |