{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 2,5 mm | |
Debelina konice a | 0,4 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 173 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 664410 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733268207 | |
Številka proizvajalca | 8128.2,5-80 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Izvijač za elektroniko, ploščati 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
6,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
999 kosov na zalogi
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 173 | 162 |
Dolžina rezila | 80 | 75 |
Širina konice b | 2,5 | 2,5 |
Debelina konice a | 0,4 | 0,4 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |