{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 2,5 mm | |
Opis konice | 0 | |
Debelina konice a | 0,4 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 190 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 664400 2,5 | |
EAN/GTIN | 7610733086290 | |
Številka proizvajalca | 160.0-80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač za elektroniko, ploščati, z ročajem iz umetne mase, Širina konice b: 2,5mm
po ponudbi
Na zalogi
924 kosov na zalogi
4,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.496 kosov na zalogi
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
804 kosov na zalogi
4,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 190 mm | 162 mm | 162 mm |
Dolžina rezila | 80 mm | 75 mm | 80 mm |
Širina konice b | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Debelina konice a | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |