Izvijač, ploščati, kratek, Širina konice b: 5,5mm

Št. art.: 664201 5,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina konice b 5,5 mm
Debelina konice a 1 mm
Dolžina rezila 25 mm
celotna dolžina 82 mm
Pogonski profil Ploščati izvijač
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 664201 5,5
EAN/GTIN 4045197951526
Številka proizvajalca 664201 5,5

Opis

Izvedba:

Močan večkomponentni ročaj z dobro oprijemljivim prijemalnim delom za dober tek v roki, steblo iz kromvanadijevega jekla, kromirano. Konice Chrom-Top za optimalno zaščito pred korozijo.

Standard:

Podobni DIN 5265B.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač, ploščati, kratek, Širina konice b: 5,5mm

Izvijač, ploščati, kratek, Širina konice b: 5,5mm

po ponudbi
Na zalogi
420 kosov na zalogi
4,43 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Ploščati izvijač Ploščati izvijač
celotna dolžina 82 mm 85 mm
Dolžina rezila 25 mm 30 mm
Širina konice b 5,5 mm 5,5 mm
Debelina konice a 1 mm 1 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico