{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 160 i VDE | |
Širina konice b | 8 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Debelina konice a | 1,2 mm | |
Dolžina rezila | 175 mm | |
celotna dolžina | 287 mm | |
Konica | Lasertip | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 663100 8 | |
EAN/GTIN | 4013288191090 | |
Številka proizvajalca | 05006130001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izvijač za elektrikarje, ploščati, z ročajem Kraftform v celoti izoliran 8 mm
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
7,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 287 | 295 |
Dolžina rezila | 175 | 175 |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Širina konice b | 8 | 8 |
Debelina konice a | 1,2 | 1,2 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |