{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 335 | |
Širina konice b | 3 mm | |
Debelina konice a | 0,5 mm | |
Dolžina rezila | 80 mm | |
celotna dolžina | 161 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 662200 3 | |
EAN/GTIN | 4013288175434 | |
Številka proizvajalca | 05110001001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform, Širina konice b: 3mm
po ponudbi
Na zalogi
522 kosov na zalogi
3,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.540 kosov na zalogi
3,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 161 mm | 167 mm |
Dolžina rezila | 80 mm | 80 mm |
Širina konice b | 3 mm | 3 mm |
Debelina konice a | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |