{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 335 | |
Širina konice b | 2,5 mm | |
Debelina konice a | 0,4 mm | |
Dolžina rezila | 75 mm | |
celotna dolžina | 145 mm | |
Konica | črna | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 662200 2,5 | |
EAN/GTIN | 4013288003249 | |
Številka proizvajalca | 05008007001 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izvijač s standardizirano konico, ploščati, z ročajem Kraftform 2,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
700 kosov na zalogi
3,33 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.107 kosov na zalogi
2,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
866 kosov na zalogi
3,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 145 | 162 | 162 |
Oznaka proizvajalca | 335 | ||
Dolžina rezila | 75 | 75 | 75 |
Širina konice b | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Debelina konice a | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač | Izvijač |