Komoda za orodje s 3 predali

Št. art.: 6618130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka delavniški voziček

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6618130
    EAN/GTIN 4010886661819
    Številka proizvajalca 6618130
    L-število L60160 5194

    Opis

    Opis:

    Posebej primeren kot pritrdilni element za voziček za orodje 1580
    Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam, GEDORE modra
    Telo:
    Mere: V 305 x Š 625 x G 400 mm
    Polica iz ABS plastike
    Varnost za osebe in okolico zaradi celovite zaščite robov
    Predali:
    Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
    3 široki predali (Š 480 x G 325 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
    Varnostno zaklepanje na predal, upravljanje z eno roko
    Vodila s krogličnimi ležaji
    Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
    Podporna nosilnost na predal 40 kg
    Pribor:
    6 vzdolžnih (LT) in 2 prečni (QT) pregradi iz pocinkane jeklene pločevine
    Opcije:
    Optimalna montaža z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT)
    Specialne barve in izvedbe na zahtevo
    Dobava brez orodja in dodatne opreme

    Lastnosti:

    • Dimenzija (D x Š x V): 305 mm x 625 mm x 400 mm
    • Število vzdolžnih delilnikov: 3
    • Število prečnih delilnikov: 2
    • Število predalov: 3
    • Barva: GEDORE modra
    • Skupna širina [mm]: 625 mm
    • Skupna višina [mm]: 305 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 400 mm
    • Material: Jeklena pločevina
    • Površina: prašno lakirana
    • Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
    • Uporaba/aplikacija: Primerno kot nastavek za voziček za orodje 1580
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaklepanje: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico