Komplet kombiniranih ključev v modulu 2/3 ES

Št. art.: 6612280
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6612280
EAN/GTIN 4010886661222
Številka proizvajalca 6612280
L-število L60160 690

Opis

Opis:

Dobavljeno v 1500 ES modulih
Narejeno iz odporne proti udarcem ABS plastike, črno zrnate barve
Odporno proti oljem in kislinam
Vsaj orodje je nedrseče v svoji vdolbini, zaradi vdolbinskih držal ga je mogoče enostavno odstraniti.

Lastnosti:

  • Shranjevanje: Plastični modul ES
  • Skupna širina [mm]: 315 mm
  • Skupna višina [mm]: 42 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • Material: ABS plastika
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico