Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem 3,5 mm

Št. art.: 660800 3,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina konice b (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Širina konice b 3,5 mm
    Debelina konice a 0,6 mm
    Dolžina rezila 75 mm
    celotna dolžina 177 mm
    Pogonski profil Ploščati izvijač
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 660800 3,5
    EAN/GTIN 4045197373021
    Številka proizvajalca 660800 3,5

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj iz lakiranega bukovega lesa, z usnjeno kapo za udarjanje. Steblo iz visokolegiranega krom-vanadij-molibdenovega jekla, v celoti kaljena. Od vel. 5,5 steblo skozi ročaj s 6-kotnim nastavkom za pomoč s ključem. Površina svetleče kromirana.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico