{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Širina konice b | 10 mm | |
Debelina konice a | 1,6 mm | |
Dolžina rezila | 175 mm | |
celotna dolžina | 294 mm | |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | |
Pogonski profil | Ploščati izvijač | |
Vrsta izdelka | Izvijač |
Številka izdelka | 660800 10 | |
EAN/GTIN | 4045197373076 | |
Številka proizvajalca | 660800 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Izvijač, ploščati, z lesenim ročajem, Širina konice b: 10mm
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | Ploščati izvijač | Ploščati izvijač |
celotna dolžina | 294 mm | 295 mm |
Dolžina rezila | 175 mm | 175 mm |
Širina konice b | 10 mm | 10 mm |
Debelina konice a | 1,6 mm | 1,6 mm |
6-kotnik za pomoč s ključem | 13 mm | 13 mm |
Vrsta izdelka | Izvijač | Izvijač |