Zamenljivo steblo Torque Pozidriv 1

Št. art.: 659941 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zamenljivo steblo Torque
Velikost križne zareze 1
celotna dolžina 175 mm
Uporabna dolžina 42 mm
Pogonski profil Izvijač Pozidriv
Barvna koda svetlo modra
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659941 1
EAN/GTIN 4010995261481
Številka proizvajalca 26148

Opis

Izvedba:

Barvna koda: svetlo modra

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani. Konice Chrom Top za največjo natančnost.

Primerno za:

Momentne izvijače art. 659930 do vel. 800, art. 659935 in 659945.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico