8 mm zamenljivo steblo 6-kotni nasadni ključ 10 mm

Št. art.: 659880 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
celotna dolžina 140 mm
Uporabna dolžina 124 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
⌀ rezila 8 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659880 10
EAN/GTIN 7610733220649
Številka proizvajalca 225.F 10

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo.
Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijač art. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) in 659911 vel. 1600 (do kat. 48), in 659912 vel. 1600; art. 659957 vel. 1600; art. 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev art. 667625; 667645.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico