Garnitura nasadnih ključev, 9-delna, s pregibnim ročajem, v rolo torbici, Število delov: 9

Št. art.: 622005 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 9
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 622005 9
EAN/GTIN 7610733205646
Številka proizvajalca 226.

Opis

Izvedba:

Garnitura nasadnih ključev je sestavljena iz 8 stebel in enega pregibnega ročaja. Ročaj je iz prosojne umetne mase, odporne proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Prednosti:

Pregibni ročaj omogoča 2 funkciji:
  • Hitro vijačenje (v ravnem položaju).
  • Močno zatezanje (v 90° zakrivljenem položaju).

Vsebina:

Pregibni ročaj: 1 kos
Po 1 nasadni ključ art. 659880: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Opomba:

Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 659870659884.