8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke, Celotna dolžina: 50mm

Št. art.: 659874 50
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 50 mm
Uporabna dolžina 34 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659874 50
EAN/GTIN 7610733220502
Številka proizvajalca 225.M-50

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906/659908/659911 (do kat. 48)/659912/659957 in 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev z zložljivim ročajem art. 667625/667645.

Opomba:

Druga stebla najdete pod art. 659870/659872 in 659878659884.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico