8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke 80 mm

Št. art.: 659874 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
116 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
    celotna dolžina 80 mm
    Uporabna dolžina 64 mm
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 659874 80
    EAN/GTIN 7610733220519
    Številka proizvajalca 225.M-80

    Opis

    Izvedba:

    Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

    Primerno za:

    Momentni izvijači art. 659906/659908/659911 (do kat. 48)/659912/659957 in 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev z zložljivim ročajem art. 667625/667645.

    Opomba:

    Druga stebla najdete pod art. 659870/659872 in 659878659884.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico