{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 88,6 mm | |
Višina h | 20,4 mm | |
Širina zeva | 7 mm - 41 mm | |
Širina zeva | 1/4 − 1.1/2 col | |
Medosna razdalja S | 85,4 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657850 2-41 | |
EAN/GTIN | 4045197596161 | |
Številka proizvajalca | 657850 2-41 |