Natični viličasti ključ s polžem, Tip zeva ključa: 2-30mm

Št. art.: 657850 2-30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
359 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip zeva ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Širina b 71,8 mm
Višina h 16,9 mm
Širina zeva 5 mm - 30 mm
Širina zeva 3/16 − 1.3/16 col
Medosna razdalja S 74,4 mm
Natično držalo 14×18 mm
Vrsta izdelka Natični viličasti ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657850 2-30
EAN/GTIN 4045197592293
Številka proizvajalca 657850 2-30

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Zelo vsestranska uporaba zaradi možnosti nastavljanja zeva.
Pozor:
Potrebno je korigirati vrednost nastavljeno na momentnem ključu.

Prednosti:

Pri spreminjanju zeva osne mere ni treba prilagoditi.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico