{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 36 mm | |
Višina h | 7,7 mm | |
Zev ključa | 16 mm | |
Medosna razdalja S | 20 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657792 1-16 | |
EAN/GTIN | 4062406277383 | |
Številka proizvajalca | 657792 1-16 |