{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 40,6 mm | |
Višina h | 9 mm | |
Zev ključa | 19 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657792 2-19 | |
EAN/GTIN | 4062406277475 | |
Številka proizvajalca | 657792 2-19 |