{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 5 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±6 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 185 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 1 Nm - 5 Nm | |
Masa | 190 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Signalizacija sproženja | optično; akustično; Haptično | |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 134 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657766 5 | |
EAN/GTIN | 4045197891631 | |
Številka proizvajalca | 657766 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ Slipper brez skale 5 Nm
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
265,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
339,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm ;lbfin | Nm | Nm | Nm |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v desno |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne | ne |
Maksimalni vrtilni moment | 5 | 5 | 5 | 5 |
Princip proženja | Mehanska drsna sklopka | dolga mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | Mehanska drsna sklopka |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | s skalo za nastavljanje | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | s skalo za nastavljanje |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |