{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 5 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 145 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 0,5 Nm - 5 Nm | |
Masa | 220 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | da | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 120 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 137,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657750 5 | |
EAN/GTIN | 4045197514547 | |
Številka proizvajalca | 657750 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Momentni ključ s pregibom brez skale, Maksimalni vrtilni moment: 5Nm
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
198,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
265,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
339,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm | Nm | Nm | Nm; lbfin |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v levo ali desno | Zatezanje v desno | Zatezanje v desno |
Masa | 220 g | 290 g | 235 g | 190 g |
Maksimalni vrtilni moment | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno | izklopilno |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |