Natična raglja 2-3/4 col

Št. art.: 657630 2-3/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip pogonskega 4-kotnika (col) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4
  • Material: Kromvanadijevo jeklo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Pogonski 4-kotnik 3/4 col
    Širina b 43 mm
    Višina h 29 mm
    Trajna obremenitev 450 Nm
    Medosna razdalja S 25 mm
    Število zob 52
    Natično držalo 14×18 mm
    Material Kromvanadijevo jeklo
    Raglja, dvosmerna Da
    Raglja z izmetačem Ne
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657630 2-3/4
    EAN/GTIN 4062406278366
    Številka proizvajalca 657630 2-3/4

    Opis

    Izvedba:

    Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
    Natična dvosmerna raglja.

    Material:

    Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Primerno za:

    Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

    Opomba:

    Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!
    Druga natična orodja s 4-kotnim trnom 22×28 mm so dobavljiva po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Natična raglja  2-3/4 col

    Natična raglja 2-3/4 col

    po ponudbi
    Na zalogi
    136 kosov na zalogi
    74,80 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    231 kosov na zalogi
    111,00 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Pogonski 4-kotnik 3/4 3/4
    Širina b 43 39
    Natično držalo 14×18 14×18
    Višina h 29 20,5
    Število zob 52 48
    Zamenljivo orodje Natično orodje Natično orodje
    Vrsta izdelka Raglja Raglja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico