{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Širina b | 43 mm | |
Višina h | 29 mm | |
Trajna obremenitev | 340 Nm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Število zob | 52 | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Ne | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657630 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406278359 | |
Številka proizvajalca | 657630 2-1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Natična raglja 2-1/2 col
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.285 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Širina b | 43 | 39 |
Trajna obremenitev | 340 | 340 |
Višina h | 29 | 20,5 |
Medosna razdalja S | 25 | 34 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja |