{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 25 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Celotna dolžina L | 205 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 5 Nm - 25 Nm | |
Masa | 280 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 141 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657460 25 | |
EAN/GTIN | 4045197995988 | |
Številka proizvajalca | 657460 25 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ brez skale z dvosmerno ragljo 25 Nm
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
185,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
131,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | Zatezanje v levo ali desno |
Masa | 280 | 230 |
Maksimalni vrtilni moment | 25 | 25 |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 141 | 157 |