{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 300 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 721 Quick | |
Celotna dolžina L | 553 mm | |
Širina glave b | 44 mm | |
Višina glave h | 27,5 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 300 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 10 Nm | |
Masa | 1.645 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 486 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657225 300 | |
EAN/GTIN | 4018754268948 | |
Številka proizvajalca | 50204030 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Momentni ključ Standard MANOSKOP® 721 z ragljo, Maksimalni vrtilni moment: 300Nm
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
442,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
277,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
187,00 €
128,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 300 Nm | 60 Nm - 320 Nm | 60 Nm - 300 Nm |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Delitev skale, 1 črtica = | 10 Nm | 2 Nm | 1 Nm |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje | s skalo za nastavljanje |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno |