{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 150 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | MANOSKOP® 721 Quick | |
Celotna dolžina L | 452 mm | |
Širina glave b | 41 mm | |
Višina glave h | 18 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 30 Nm - 150 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 25 lbfft - 110 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | |
Masa | 1.280 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 387 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657225 150 | |
EAN/GTIN | 4018754268924 | |
Številka proizvajalca | 50204015 |