{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serie | DREMOMETER | |
Celotna dolžina L | 551 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | |
Masa | 1.400 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 463 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 463 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657000 200 | |
EAN/GTIN | 4002805857311 | |
Številka proizvajalca | 7685530 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ DREMOMETER s fiksnim 4-kotnikom 200 Nm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
548,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
289,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Preklop odčitavanja | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfcm |
Celotna dolžina L | 551 | 474 |
Maksimalni vrtilni moment | 200 | 200 |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva |