{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 120 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±3 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Serija | DREMOMETER | |
Celotna dolžina L | 462 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 25 Nm - 120 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 18 lbfft - 90 lbfft | |
Delitev skale, 1 črtica = | 5 Nm | |
Masa | 1.500 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | Haptično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 373 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 373 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657000 120 | |
EAN/GTIN | 4002805856116 | |
Številka proizvajalca | 7683320 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ DREMOMETER s fiksnim 4-kotnikom 120 Nm
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
500,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
225,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
178,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni | analogni |
Signalizacija sproženja | Haptično ;Haptično | akustično ;Haptično | akustično ;Haptično |
Celotna dolžina L | 462 | 409 | 372 |
Merilni postopek | Vrtilni moment | Vrtilni moment | Vrtilni moment |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 373 | 315 | 326 |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |