{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 800 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 1.283 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 300 Nm - 800 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 2,5 Nm | |
Masa | 9.000 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 1.182 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656500 800 | |
EAN/GTIN | 4000896025565 | |
Številka proizvajalca | 6145-1CT |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Momentni ključ z dvosmerno ragljo 800 Nm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
1.171,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
998,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Masa | 9.000 | 6.300 |
Maksimalni vrtilni moment | 800 | 800 |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 | ±3 |
Delitev skale, 1 črtica = | 2,5 | 2,5 |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | Pogonski 4-kotnik (raglja) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | nastavljiva |