{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 120 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 % | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 435 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 120 Nm | |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 Nm | |
Masa | 1.700 g | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično; optično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | s skalo za nastavljanje | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 341 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 656500 120 | |
EAN/GTIN | 4000896025220 | |
Številka proizvajalca | 914540 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentni ključ z dvosmerno ragljo 120 Nm
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
417,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
433 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prikazovalnik | analogni | analogni |
Signalizacija sproženja | akustično ;Haptično ;optično | akustično ;Haptično |
Celotna dolžina L | 435 | 409 |
Delitev skale, 1 črtica = | 1 | 1 |
Merilno orodje | (mehansko) | (mehansko) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 341 | 315 |