{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja | Milwaukee tip B 12 V | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali v desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±2 %; ±3 % | |
Povezava na aplikacijo | OneKey | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Celotna dolžina L | 592 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 13,6 Nm - 135,6 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 10 lbfft - 100 lbfft | |
Območje vrtilnega momenta | 120 lbfin - 1.200 lbfin | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Masa | 2.500 g | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Prikazovalnik | digitalno | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično; Haptično | |
Princip proženja | Vibracijski motor | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 2 Ah | |
Nazivna napetost | 12 V | |
Izvedba motorja | Fuel™ | |
Število vrtljajev v prostem teku | 0 min-1 - 100 min-1 | |
Način priključka | Pogonski 4-kotnik (raglja) | |
Merilno orodje | elektronsko | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | digitalno, nastavljivo | |
Povratne informacije | zvočni signal; izklopilno; s prikazom | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfin; lbfft; kgfcm | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | nastavljiva | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 655305 136 | |
EAN/GTIN | 4058546229122 | |
Številka proizvajalca | 4933464967 |